Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VENTTIILIT 60B-203-24 Maapalloventtiili 1/2 tuuman Fnpt 100 astetta F | AA7JBJ 15Z223

APOLLO VALVES 60B-203-24 Maapalloventtiili 1/2 tuuman Fnpt 100 astetta F

Varastossa
Tuote: AA7JBJ Malli: 60B-203-24Ristiviite: 15Z223

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€160.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaapalloventtiilikulma
Rungon materiaaliASTMA108 hiiliteräs
Konepellin tyyliNapa
NoudattaminenNACE MR0175 (ED 2000) ja MR0103 (2012)
Yhteyden tyyppiFNPT
Kahva materiaaliTakorauta
Kahvan tyyppiKäsipyörä
Sisääntulon ja ulostulon pituus2.75 "
Max. Ilmanpaine10,000 psig @ 600 astetta F
Maks. Ilman lämpötila-50 - 1000 astetta F
Maks. Vedenpaine10,000 psi
Putken koko1 / 2 "
Tiivistemateriaaligrafiitti
Varren materiaaliASTM A276 ruostumaton teräs
Kahvan yläosa sisääntulokeskukseen3-13 / 32 "
Venttiilin varren tyyppiNouseva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi8481803060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 60B-203-24 Maapalloventtiili 1/2 tuuman Fnpt 100 astetta F
€160.69 / yksikkö