APOLLO VENTTIILIT 55-302-01 Kaasuhana Kaasun säädöllä | AB9NUA 2EEZ2

APOLLO VALVES 55-302-01 Kaasuhana Kaasun säädöllä

Tuote: AB9NUA Malli: 55-302-01Ristiviite: 2EEZ2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasuhana kaasun säädöllä
Rungon materiaaliPronssi
Yhteyden tyyppiFNPT x MNPT
Kahvan tyyppiTii
Max. Paine1/2 psig
Kokonaispituus1 31 / 32 "
Putken koko1 / 4 "x 1 / 4"
Temp. alue32 astetta 125 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.15
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8481801050
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 55-302-01 Kaasuhana Kaasun säädöllä