Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VENTTIILIT 25-502-00 Vesimittari Automaattinen 1/2 tuuman Mnpt Pronssi | AB9NRM 2EEU8

APOLLO VALVES 25-502-00 Automaattinen vesimittari 1/2 tuuman Mnpt pronssi

Varastossa
Tuote: AB9NRM Malli: 25-502-00Ristiviite: 2EEU8
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
€242.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesimittari
YhteysMNPT
Max. Paine400 psig 100 astetta F
Putken koko1 / 2 "
Pyörän materiaaliKoostumus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tiivisteet (EPDM)
    • Suojatankojen määrä (4)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän materiaaliHinta
APOLLO VENTTIILIT 25-501-00 Vesimittari Automaattinen 1/2 tuuman Mnpt Pronssi | AB9NRL 2EEU7 25-501-00Alumiini€242.09
APOLLO VALVES 2550101 Vesimittari, 1/2 tuuman koko, messinki | BP4FPE 2550101-€155.84
APOLLO VALVES 2550102 Vesimittari, 1/2 tuuman koko, messinki | BP4FPF 2550102-€166.55
APOLLO VALVES 2550201 Vesimittari, 1/2 tuuman koko, messinki | BP4FPG 2550201-€155.84
APOLLO VALVES 2550203 Vesimittari, 1/2 tuuman koko, messinki | BP4FPH 2550203-€310.32
APOLLO VALVES 2550103 Vesimittari, 1/2 tuuman koko, messinki | BP4FPJ 2550103-€310.32
APOLLO VALVES 2550202 Vesimittari, 1/2 tuuman koko, messinki | BP4FPK 2550202-€166.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 25-502-00 Automaattinen vesimittari 1/2 tuuman Mnpt pronssi
€242.97 / yksikkö