Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VENTTIILIT 18C5125125 Lämpötila- ja paineenalennusventtiili Fnpt 3/4 tuuman sisääntulo | AC9LFW 3HFG2

APOLLO VALVES 18C5125125 lämpötilan ja paineenalennusventtiili Fnpt 3/4 tuuman sisääntulo

Varastossa
Tuote: AC9LFW Malli: 18C5125125Ristiviite: 3HFG2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€170.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpötila- ja paineenpoistoventtiili
Kehon korkeus10.875 "
Rungon materiaaliPronssi
Runkoleveys1.5 "
BtuH1,619,000
Tehdasasetus125 psi
Sisääntulon koko3 / 4 "
Tuloaukon tyyppiMNPT
Maks. Lämpötila210-astetta F
Poistoaukon koko3 / 4 "
Pistorasian tyyppiFNPT
Varren pituusStandardi
JousimateriaaliRuostumaton teräs
Termostaatin pituus5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525
Laivan korkeus (cm)29.46
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8481400000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Automaattinen istuma (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehon korkeusRunkoleveysBtuHTehdasasetusSisääntulon kokoPoistoaukon kokoHinta
APOLLO VENTTIILIT 18C5513125 Lämpötila- ja paineenalennusventtiili Mnpt x Fnpt | AC8VZZ 3EEW8 / 18C5513125 18C551312511.437 "2.5 "5,125,000125 psi2"1.5 "€784.74
APOLLO VENTTIILIT 18C5513150 Lämpötila- ja paineenalennusventtiili Mnpt x Fnpt | AC8WAA 3EEW9 18C551315011.437 "2.5 "6,050,000150 psi2"1.5 "€803.88
APOLLO VENTTIILIT 18C5115125 Lämpötila- ja paineenalennusventtiili Mnpt x Fnpt | AC9LFV 3HFG1 18C511512511 "1.5 "1,619,000125 psi3 / 4 "3 / 4 "€159.50
APOLLO VENTTIILIT 18C5213125 Lämpötila- ja paineenalennusventtiili Mnpt x Fnpt | AC9LFX 3HFG3 18C52131258.625 "1 9 / 16 "1,825,000125 psi1"1"€184.20
APOLLO VENTTIILIT 18C5314125 Lämpötila- ja paineenalennusventtiili Mnpt x Fnpt | AC9LFY 3HFG4 18C531412510.25 "1.75 "3,070,000125 psi1.25 "1"€421.09
APOLLO VENTTIILIT 18C5314150 Lämpötila- ja paineenalennusventtiili Mnpt x Fnpt | AC9LFZ 3HFG5 18C531415010.25 "1.75 "3,625,000150 psi1.25 "1"€427.48
APOLLO VENTTIILIT 18C5424125 Lämpötila- ja paineenalennusventtiili Fnpt 1-1/2 tuuman sisääntulo | AC9LGA 3HFG6 18C542412511 9 / 16 "2.5 "5,125,000125 psi1.5 "1.5 "€743.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 18C5125125 lämpötilan ja paineenalennusventtiili Fnpt 3/4 tuuman sisääntulo
€170.68 / yksikkö