APOLLO VALVES 1450605 Ylipaineventtiili, 2-1/2 tuuman koko, 5 Psi, pronssi | BP2CUP

APOLLO VALVES 1450605 Ylipaineventtiili, koko 2-1/2 tuumaa, 5 Psi, pronssi

Varastossa
Tuote: BP2CUP Malli: 1450605

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€729.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroventtiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
APOLLO VALVES 1450504 Ilmanpaineventtiili, koko 2 tuumaa, paine 4 psi, pronssi | BP2CTZ RVA142C4 1450504Ilmanpoistoventtiili€811.02
APOLLO VALVES 1450505 Ilmanpaineventtiili, koko 2 tuumaa, paine 5 psi, pronssi | BP2CUA RVA142C5 1450505Ilmanpoistoventtiili€439.19
APOLLO VALVES 1450507 Ilmanpaineventtiili, koko 2 tuumaa, paine 7 psi, pronssi | BP2CUC RVA142C7 1450507Ilmanpoistoventtiili€811.02
APOLLO VALVES 1450508 Ilmanpaineventtiili, koko 2 tuumaa, paine 8 psi, pronssi | BP2CUD RVA142C8 1450508Ilmanpoistoventtiili€811.02
APOLLO VALVES 1450510X Ilmanpaineventtiili, koko 2 tuumaa, paine 10 psi, pronssi | BP2CUE 1450510XIlmanpoistoventtiili€1,017.91
APOLLO VALVES 1450510 Ilmanpaineventtiili, koko 2 tuumaa, paine 10 psi, pronssi | BP2CUF RVA142C10 1450510Ilmanpoistoventtiili€811.02
APOLLO VALVES 1450513 Ilmanpaineventtiili, koko 2 tuumaa, paine 13 psi, pronssi | BP2CUG RVA142C13 1450513Ilmanpoistoventtiili€811.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 1450605 Ylipaineventtiili, koko 2-1/2 tuumaa, 5 Psi, pronssi
€729.65 / yksikkö