Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VENTTIILIT 13-202-B-10 Turvapaineventtiili 1 tuuma 10 Psi | AC8WAX 3EEZ2

APOLLO VALVES 13-202-B-10 Turvapaineventtiili 1 tuuma 10 Psi

Varastossa
Tuote: AC8WAX Malli: 13-202-B-10Ristiviite: 3EEZ2
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
€64.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvaventtiili
Rungon materiaaliValettu pronssi
LevymateriaaliEPDM
Tehdasasetus10 psi
Sisääntulon koko1"
Tuloaukon tyyppiMNPT
Poistoaukon koko1"
Pistorasian tyyppiFNPT
Kokonaiskorkeus2 1 / 16 "
Kokonaispituus5.375 "
Painealue5 - 15 psi
Istuimen materiaaliEPDM
JousimateriaaliRuostumaton teräs
Höyrykapasiteetti509 paunaa / tunti.
Temp. alue0 astetta 250 astetta F
TestivipuKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.52
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8481400000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBtuHTehdasasetusSisääntulon kokoPoistoaukon kokoKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
APOLLO VENTTIILIT 13-211-B-15 Turvapaineventtiili 3/4 tuumaa 15 Psi Pronssi | AC8WAM 3EEY2 13-211-B-15475,00015 psi3 / 4 "3 / 4 "3 11 / 16 "2 5 / 6 "€63.07
APOLLO VENTTIILIT 13-202-B-15 Turvapaineventtiili 1 tuuma 15 Psi | AC8WAN 3EEY3 13-202-B-15643,00015 psi1"1"2 1 / 16 "5.375 "€70.72
APOLLO VENTTIILIT 13-213-B-15 Turvapaineventtiili 1-1/4 x 1-1/2 tuumaa 15psi | AC8WAP 3EEY4 13-213-B-151,200,00015 psi1.25 "1.5 "4.5 "3.375 "€157.36
APOLLO VENTTIILIT 13-214-B-15 Turvapaineventtiili 1-1/2 x 2 tuumaa 15 Psi | AC8WAQ 3EEY5 13-214-B-151,900,00015 psi1.5 "2"5.25 "4"€221.31
APOLLO VENTTIILIT 13-211-B-05 Turvapaineventtiili 3/4 tuumaa 5 Psi | AC8WAU 3EEY8 13-211-B-05-5 psi3 / 4 "3 / 4 "3 11 / 16 "2 5 / 6 "€64.93
APOLLO VENTTIILIT 13-211-B-10 Turvapaineventtiili 3/4 tuumaa 10 Psi Pronssi | AC8WAV 3EEY9 13-211-B-10-10 psi3 / 4 "3 / 4 "3 11 / 16 "2 5 / 6 "€63.07
APOLLO VENTTIILIT 13-202-B-05 Turvapaineventtiili 1 tuuman 5psi valettu pronssi | AC8WAW 3EEZ1 13-202-B-05-5 psi1"1"2 1 / 16 "5.375 "€68.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 13-202-B-10 Turvapaineventtiili 1 tuuma 10 Psi
€64.35 / yksikkö