APOLLO VALVES 1060704 Ylipaineventtiili, 1.5 tuuman koko, 25 Psi, pronssi | BP3AYL RVW6011225

APOLLO VALVES 1060704 paineenalennusventtiili, koko 1.5 tuumaa, 25 psi, pronssi

Varastossa
Tuote: BP3AYL Malli: 1060704Ristiviite: RVW6011225

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,004.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroventtiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.3325

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
APOLLO VALVES 1060512 Ylipaineventtiili, 1 tuuman koko, 60 Psi, pronssi | BN9YBA RVW60160 1060512€433.40
APOLLO VENTTIILIT 1061715 Ylipaineventtiili, 1.5 x 2 tuuman koko, 75 Psi, pronssi | BN9YBB RVW6111275 1061715€1,054.81
APOLLO VENTTIILIT 1061510 Ylipaineventtiili, 1 x 1.25 tuuman koko, 50 Psi, pronssi | BN9YBC RVW61150 1061510€296.58
APOLLO VENTTIILIT 1061531 Ylipaineventtiili, 1 x 1.25 tuuman koko, 135 Psi, pronssi | BN9YBE RVW611135 1061531€479.79
APOLLO VENTTIILIT 1061505 Ylipaineventtiili, 1 x 1.25 tuuman koko, 30 Psi, pronssi | BP2RGH RVW611 1061505€265.48
APOLLO VALVES 1060612 Ylipaineventtiili, 1.25 tuuman koko, 60 Psi, pronssi | BP3AXH RVW6011460 1060612€729.50
APOLLO VENTTIILIT 1060612Q Ylipaineventtiili, 1.25 tuuman koko, 60 Psi, pronssi | BP3AXJ 1060612Q€782.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 1060704 paineenalennusventtiili, koko 1.5 tuumaa, 25 psi, pronssi
€1,004.22 / yksikkö