HALLOWELL 845W24A-PT Vaatekaapin säilytyskaappi pergamentti | AC6JEN 34A339

HALLOWELL 845W24A-PT Vaatekaappi Säilytyskaappi Pergamentti

Varastossa
Tuote: AC6JEN Malli: 845W24A-PTRistiviite: 34A339

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,258.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaatekaapin säilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Kokoonpanokoolla
Kaapin väriPergamentti
OvityyppiStandardi
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata20
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
KahvaYksi
Lukitusjärjestelmä3-Point
MateriaaliKylmävalssattu teräslevy
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä1
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus78 "
kokonaisleveys48 "
Hyllyn kapasiteetti250 lb
VahvuusluokitusTeollinen
TyyliVaatekaappi
Laatikoiden kokonaismäärä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 73.8
Laivan korkeus (cm)198.12
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyjen lukumääräKokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanoKokonaissyvyyskokonaisleveysKaapin väriOvityyppiSuorittaa loppuunHinta
HALLOWELL 835W18SV-PT Vaatekaapin säilytyskaappi pergamentti | AC6JCC 34A282 835W18SV-PT1KokoonpanematonKokoonpanematon18 "36 "PergamenttiClearviewPuuteroitu€947.16
Tarjouspyyntö
HALLOWELL 835W24SV-PT Vaatekaapin säilytyskaappi pergamentti | AC6JCE 34A284 835W24SV-PT1KokoonpanematonKokoonpanematon24 "36 "PergamenttiClearviewPuuteroitu€940.00
Tarjouspyyntö
HALLOWELL 825S18PT Säilytyskaappi 20 mittarin 78 tuumaa H 48 tuuman leveys | AC6JCL 34A290 825S18PT4KokoonpanematonKokoonpanematon18 "48 "PergamenttiStandardiPuuteroitu€1,038.07
Tarjouspyyntö
HALLOWELL 825S24PT Säilytyskaappi 20 mittarin 78 tuumaa H 48 tuuman leveys | AC6JCP 34A293 825S24PT4KokoonpanematonKokoonpanematon24 "48 "PergamenttiStandardiPuuteroitu€1,151.09
Tarjouspyyntö
HALLOWELL 845W18PT Vaatekaapin säilytyskaappi Pergamentti AC6JCW 34A299 845W18PT1KokoonpanematonKokoonpanematon18 "48 "PergamenttiStandardiPuuteroitu€903.48
Tarjouspyyntö
HALLOWELL 845W18SV-PT Vaatekaapin säilytyskaappi Pergamentti AC6JCX 34A301 845W18SV-PT1KokoonpanematonKokoonpanematon18 "48 "PergamenttiClearviewPuuteroitu€1,125.41
Tarjouspyyntö
HALLOWELL 845W24PT Vaatekaapin säilytyskaappi Pergamentti AC6JCZ 34A303 845W24PT1KokoonpanematonKokoonpanematon24 "48 "PergamenttiStandardiPuuteroitu€964.98
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL 845W24A-PT Vaatekaappi Säilytyskaappi Pergamentti
€1,258.04 / yksikkö