APOLLO VALVES 10-608-10 Turvapaineventtiili 2 tuumaa 50 Psi Pronssi | AA9DFA 1CKX3

APOLLO VALVES 10-608-10 turvapaineventtiili 2 tuuman 50 psi pronssi

Varastossa
Tuote: AA9DFA Malli: 10-608-10Ristiviite: 1CKX3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€822.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvaventtiili
Rungon materiaaliPronssi
BtuH7,589,000
LevymateriaaliMessinki ASTM B16
Tehdasasetus50 psi
Sisääntulon koko2"
Tuloaukon tyyppiFNPT
Poistoaukon koko2"
Pistorasian tyyppiFNPT
Kokonaiskorkeus14 "
Kokonaispituus7.187 "
Painealue15 - 160 psi
Istuimen materiaaliSilikoni
JousimateriaaliPronssi
Temp. alue0 astetta 250 astetta F
TestivipuKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.232
Laivan korkeus (cm)18.8
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi8481400000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBtuHTehdasasetusSisääntulon kokoPoistoaukon kokoKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
APOLLO VALVES 10-604-05 Turvapaineventtiili 3/4 tuumaa 30 Psi Pronssi | AA9DEH 1CKV5 10-604-05827,00030 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "€168.60
APOLLO VENTTIILIT 10-604-10 Turvapaineventtiili 3/4 tuumaa 50 Psi Pronssi | AA9DEJ 1CKV6 10-604-101,209,00050 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "€157.43
APOLLO VALVES 10-604-15 Turvapaineventtiili 3/4 tuumaa 75 Psi Pronssi | AA9DEK 1CKV7 10-604-151,686,00075 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "€157.43
APOLLO VENTTIILIT 10-604-20 Turvapaineventtiili 3/4in 100 Psi Pronssi | AA9DEL 1CKV8 10-604-202,162,000100 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "€157.43
APOLLO VENTTIILIT 10-604-25 Turvapaineventtiili 3/4in 125 Psi Pronssi | AA9DEM 1CKV9 10-604-252,639,000125 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "€157.43
APOLLO VENTTIILIT 10-604-34 Turvapaineventtiili 3/4in 150 Psi Pronssi | AA9DEN 1CKW1 10-604-343,116,000150 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "€157.74
APOLLO VALVES 10-605-05 Turvapaineventtiili 1 tuuman 30 Psi Pronssi | AA9DEP 1CKW2 10-605-051,339,00030 psi1"1"6 11 / 16 "4"€177.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 10-608-10 turvapaineventtiili 2 tuuman 50 psi pronssi
€822.14 / yksikkö