Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APM HEXSEAL N5040R 2 painonappikenkä 1 / 4-40ns harmaa | AB3MHM 1UDL3

APM HEXSEAL N5040R 2-painikkeinen boot 1/4-40ns harmaa

Varastossa
Tuote: AB3MHM Malli: N5040R 2Ristiviite: 1UDL3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaina painiketta Boot
VäriHarmaa
Korkeus5 / 16 "
Sisällä Dia.0.188 "
MateriaaliKumi
Kierteen koko1 / 4-40NS
Leveys3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)1.02
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APM HEXSEAL N5040R 2-painikkeinen boot 1/4-40ns harmaa
€0.62 / yksikkö