Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APM HEXSEAL CCMCZEZZZAAZZ kuusiokantaruuvi, ruostumaton teräs, 3/8-16 X 1-1/2 koko, 5 pk | AE4VVR 5NA68

APM HEXSEAL CCMCZEZZZAAZZ kuusiokantaruuvi, ruostumaton teräs, 3/8-16 x 1-1/2 koko, 5 pk

Varastossa
Tuote: AE4VVR Malli: CCMCZEZZZAAZZRistiviite: 5NA68

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.33 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko3 / 8 "-16
Halkaisija3 / 8 "
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaEi luokiteltu
Pään korkeus15 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys41 / 64 "
Pituus pään alla1.5 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Min. Kierteen pituus1"
Rockwellin kovuusB70
TiivistemateriaaliSilikonikumi
TiivistetyyppiO-rengas
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-160 astetta 500 asteeseen. F
Vetolujuus70,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1"
Kierteen koko3 / 8-16
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318158066
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPään korkeuspään leveysPituus pään allathread PituusKierteen kokoHinta
APM HEXSEAL CCLDZEZZZAAZZMC kuusiokantaruuvi, ruostumaton teräs, 5/16-18 X 1-1/2 koko, 5 pk | AE4VVJ 5NA54 CCLDZEZZZAAAAZZMC5 / 16 "13 / 64 "37 / 64 "1.5 "7 / 8 "5 / 16-18€74.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APM HEXSEAL CCMCZEZZZAAZZ kuusiokantaruuvi, ruostumaton teräs, 3/8-16 x 1-1/2 koko, 5 pk
€8.33 /pakkaus