Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APM HEXSEAL BAFHNZZZZAAZZ Itsetiivistävä ruuvi, astia, 8-32 X 1/2 koko, 10 pk | AE4WBW 5NB34

APM HEXSEAL BAFHNZZZZAAZZ Itsetiivistävä ruuvi, astia, 8-32 X 1/2 koko, 10 pk

Varastossa
Tuote: AE4WBW Malli: BAFHNZZZZAAZZRistiviite: 5NB34

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.02 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItsetiivistyvä koneruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.347 "
Pään korkeus0.115 "
Head TypeLeipä
Reiän koko0.173 - 0.179 "
Pituus1 / 2 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
TiivistemateriaaliSilikonikumi
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-160 - 500 F
Kierteen koko8-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318141030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APM HEXSEAL BAFHNZZZZAAZZ Itsetiivistävä ruuvi, astia, 8-32 X 1/2 koko, 10 pk
€1.02 /pakkaus