APEX-TOOLS T13S0035RD Antifatigue Matt Punainen 5 x 3 jalkaa LG/SM Viemäröintireiät | AF8FGG 25PL40

APEX-TOOLS T13S0035RD Antifatigue matto punainen 5 x 3 jalkaa LG/SM tyhjennysreiät

Varastossa
Tuote: AF8FGG Malli: T13S0035RDRistiviite: 25PL40

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€435.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVäsymysmatto
Liukastumista estävä pintaKyllä
VäsymystäKyllä
antimikrobisetKyllä
Taustamateriaalinitriili
Väripunainen
Tyhjennysreiät neliömetriä kohti Ft.81
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Pituus5ft.
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton rampin materiaaliEi ramppia
Maton muotoSuorakulmio
MateriaaliKumi
Viemäröintireikien muotoYmpyrä
Viemäreikien koko1.00 "L x 0.500" W
PintamateriaaliKumi
Paksuus7 / 8 "
Hitsaus turvallinenKyllä
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.057
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi4016910000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusHinta
APEX-TOOLS T13S0032BL Antifatigue Matt Musta 2 x 3 jalkaa LG/SM Viemäröintireiät | AF8FGD 25PL35 T13S0032BLMusta2"€154.57
APEX-TOOLS T13S0035BL Antifatigue Matt Musta 5 x 3 jalkaa LG/SM Viemäröintireiät | AF8FGF 25PL39 T13S0035BLMusta5ft.€339.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APEX-TOOLS T13S0035RD Antifatigue matto punainen 5 x 3 jalkaa LG/SM tyhjennysreiät
€435.11 / yksikkö