Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APEX-TOOLS SZ-17 holkkiterä 3/8 Drive 1/2 tuuman kuusio | AF2XCV 6YNU7

APEX-TOOLS SZ-17 holkkiterä 3/8 käyttö 1/2 tuuman kuusio

Varastossa
Tuote: AF2XCV Malli: SZ-17Ristiviite: 6YNU7

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Terän pituus7 / 8 "
Bit tyyliHex
Aseman koko3 / 8 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunöljytty
Lisäyksen pituus1-3 / 8 "
MateriaaliTeräs
Pisteiden määrä6
Kokonaispituus2.25 "
SAE tai metrinenSAE
Koko1 / 2 "
Pistorasian syvyysStandardi
Vihjeiden koko1 / 2 "
VihjetyyppiHex

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusKokoVihjeiden kokoHinta
APEX-TOOLS SZ-14 holkkiterä 3/8 Drive 1/4 tuuman kuusio | AE7APP 5WGL8 SZ-141.375 "1 / 4 "1 / 4 "€39.51
APEX-TOOLS SZ-15 holkkiterä 3/8 Drive 5/16 tuuman kuusio | AE7APR 5WGN0 SZ-151.375 "5 / 16 "5 / 16 "€39.28
APEX-TOOLS SZ-16 holkkiterä 3/8 Drive 3/8 tuuman kuusio | AE7APV 5WGN4 SZ-161.375 "3 / 8 "3 / 8 "€39.44
APEX-TOOLS SZ-10 holkkiterä 3/8 Drive 1/8 tuuman kuusio | AF2XCQ 6YNU3 SZ-107 / 8 "1 / 8 "1 / 8 "€38.92
APEX-TOOLS SZ-11 holkkiterä 3/8 Drive 5/32 tuuman kuusio | AF2XCR 6YNU4 SZ-117 / 8 "5 / 32 "5 / 32 "€36.63
APEX-TOOLS SZ-12 holkkiterä 3/8 Drive 3/16 tuuman kuusio | AF2XCT 6YNU5 SZ-127 / 8 "3 / 16 "3 / 16 "€45.08
APEX-TOOLS SZ-13 holkkiterä 3/8 Drive 7/32 tuuman kuusio | AF2XCU 6YNU6 SZ-137 / 8 "7 / 32 "7 / 32 "€39.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APEX-TOOLS SZ-17 holkkiterä 3/8 käyttö 1/2 tuuman kuusio
€42.54 / yksikkö