Steiner Industries 0224CR-2X hitsauskäsine, Vuohentuuma, TIG, ANSI, A6, 2XL, PR, Suora peukalo, käsivarsi, Premium | CU4QHJ 388X88

Steiner Industries 0224CR-2X Hitsauskäsine, Vuohentuuma, TIG, ANSI, A6, 2XL, PR, Suora peukalo, käsinen ranneke, Premium

Varastossa
Tuote: CU4QHJ Malli: 0224CR-2XRistiviite: 388X88

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€51.96 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähitsaus käsine

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.5
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

Steiner Industries 0224CR-2X Hitsauskäsine, Vuohentuuma, TIG, ANSI, A6, 2XL, PR, Suora peukalo, käsinen ranneke, Premium
€51.96 /pakkaus