Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APEX-TOOLS RP-728 kanta 3/4 tuumaa x 7/8 tuumaa | AF2JKD 6UGF8

APEX-TOOLS RP-728-kanta 3/4 tuumaa x 7/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2JKD Malli: RP-728Ristiviite: 6UGF8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€93.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Aseman koko3 / 4 "
Drive TypeNaisten aukio
Suorittaa loppuunöljytty
Palojen lukumäärä1
Lähtöaseman koko7 / 8 "
Lähtöaseman tyyppiNainen Hex
Kokonaispituus2"
SAE tai metrinenSAE
Koko7 / 8 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.41
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLähtöaseman kokoKokonaispituusKokoHinta
APEX-TOOLS RP-720 kanta 3/4 tuumaa x 5/8 tuumaa | AF2XDY 6YNX3 RP-7205 / 8 "1.5 "5 / 8 "€78.80
APEX-TOOLS SC-720 kanta 3/4 tuumaa x 5/8 tuumaa | AF2XEA 6YNX5 SC-7207 / 8 "1.5 "5 / 8 "€107.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APEX-TOOLS RP-728-kanta 3/4 tuumaa x 7/8 tuumaa
€93.40 / yksikkö