Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APEX-TOOLS RP-720 kanta 3/4 tuumaa x 5/8 tuumaa | AF2XDY 6YNX3

APEX-TOOLS RP-720-kanta 3/4 tuumaa x 5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2XDY Malli: RP-720Ristiviite: 6YNX3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Aseman koko3 / 4 "
Drive TypeNaisten aukio
Suorittaa loppuunöljytty
Palojen lukumäärä1
Lähtöaseman koko5 / 8 "
Lähtöaseman tyyppiNainen Hex
Kokonaispituus1.5 "
SAE tai metrinenSAE
Koko5 / 8 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLähtöaseman kokoKokonaispituusKokoHinta
APEX-TOOLS RP-728 kanta 3/4 tuumaa x 7/8 tuumaa | AF2JKD 6UGF8 RP-7287 / 8 "2"7 / 8 "€83.34
APEX-TOOLS SC-720 kanta 3/4 tuumaa x 5/8 tuumaa | AF2XEA 6YNX5 SC-7207 / 8 "1.5 "5 / 8 "€93.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APEX-TOOLS RP-720-kanta 3/4 tuumaa x 5/8 tuumaa
€72.46 / yksikkö