AMS 209.17 Gas Vapor Probe Kit | AD8YQY 4NMJ7

AMS 209.17 Kaasuhöyryanturisarja

Varastossa
Tuote: AD8YQY Malli: 209.17Ristiviite: 4NMJ7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,683.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasun höyryanturisarja
Connector Type5 / 8 "
Halkaisija5 / 8 "
MateriaaliRuostumaton teräs/4130 Teräs
TyyppiIlman poraa, Jackia ja letkua

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 30.6
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)136.14
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi9027106000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 209.17 Kaasuhöyryanturisarja
€4,683.75 / yksikkö