Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1XLE2 Nänni 1 1/4 x 9 tuuman kierteitetty musta teräs | AB4FFP

APPROVED VENDOR 1XLE2 nippa 1 1/4 x 9 tuuman kierre musta teräs

Varastossa
Tuote: AB4FFP Malli: 1XLE2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
Peruskytkennän tyyppiKierretty molemmissa päissä
Rungon materiaaliMusta teräs
Pituus9"
Max. Paine300 psi @ 550 astetta F
Maks. Höyrynpaine150 psi
Dia ulkopuolella.1.66 "
Putken koko1.25 "
Aikataulu80
Saumaton / hitsattuHitsatut
KiertyyppiNPT
Seinämän paksuus0.14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0139
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi7307995015
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPeruskytkennän tyyppiPituusDia ulkopuolella.Putken kokoSeinämän paksuusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1CPL3 Nänni 1/2 x 1 1/2 tuuman musta teräs | AA9EEJ 1CPL3Kierretty toisessa päässä1.5 "0.84 "1 / 2 "0.109 "€1.85
HYVÄKSYTTY Myyjä 1CPL4 Nänni 1/2 x 2 Tuuman Musta Teräs | AA9EEK 1CPL4Kierretty toisessa päässä2"0.84 "1 / 2 "0.109 "€2.13
HYVÄKSYTTY Myyjä 1CPL5 Nänni 1/2 x 3 Tuuman Musta Teräs | AA9EEL 1CPL5Kierretty toisessa päässä3"0.84 "1 / 2 "0.109 "€2.84
HYVÄKSYTTY Myyjä 1CPL6 Nänni 1/2 x 4 Tuuman Musta Teräs | AA9EEM 1CPL6Kierretty toisessa päässä4"0.84 "1 / 2 "0.109 "€3.48
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1CPL7 Nippa 1/2 x 6 tuumaa musta teräs | AA9EEN 1CPL7Kierretty toisessa päässä6"0.84 "1 / 2 "0.109 "€4.62
HYVÄKSYTTY Myyjä 1CPL8 Nänni 1/2 x 12 Tuuman Musta Teräs | AA9EEP 1CPL8Kierretty toisessa päässä12 "0.84 "1 / 2 "0.109 "€9.36
HYVÄKSYTTY Myyjä 1CPN5 Nänni 3/4 x 12 Tuumaa Musta Teräs | AA9EEW 1CPN5Kierretty toisessa päässä12 "1.05 "3 / 4 "0.113 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1XLE2 nippa 1 1/4 x 9 tuuman kierre musta teräs
€21.88 / yksikkö