Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APEX-TOOLS EX-508-3 pistorasian jatke 1/2 x 3 tuumaa öljytty | AE7ANW 5WGG6

APEX-TOOLS EX-508-3 pistorasian jatke 1/2 x 3 tuumaa öljytty

Varastossa
Tuote: AE7ANW Malli: EX-508-3Ristiviite: 5WGG6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasian jatke
Aseman koko1 / 2 "
Suorittaa loppuunöljytty
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus3"
Koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.15
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoeräKokonaispituusKokoHinta
APEX-TOOLS EX-250-8 lukituspistorasovitin 1/4 tuumaa 8 tuumaa pituus | AE7ANJ 5WGF5 EX-250-81 / 4 "Pistorasiaadapteri8"1 / 4 "€30.87
APEX-TOOLS EX-376-18 pistorasian jatke 3/8 x 18 tuumaa öljytty | AE7ANN 5WGF9 EX-376-183 / 8 "Pistorasian jatke18 "3 / 8 "€143.80
APEX-TOOLS EX-376-3 pistorasian jatke 3/8 x 3 tuumaa öljytty | AE7ANP 5WGG0 EX-376-33 / 8 "Pistorasian jatke3"3 / 8 "€37.85
APEX-TOOLS EX-376-4 pistorasian jatke 3/8 x 4 tuumaa öljytty | AE7ANQ 5WGG1 EX-376-43 / 8 "Pistorasian jatke4"3 / 8 "€42.04
APEX-TOOLS EX-376-6 pistorasian jatke 3/8 x 6 tuumaa öljytty | AE7ANR 5WGG2 EX-376-63 / 8 "Pistorasian jatke6"3 / 8 "€50.81
APEX-TOOLS EX-508-2 pistorasian jatke 1/2 x 2 tuumaa öljytty | AE7ANV 5WGG5 EX-508-21 / 2 "Pistorasian jatke2"1 / 2 "€39.03
APEX-TOOLS EX-508-9 pistorasian jatke 1/2 x 9 tuumaa öljytty | AE7ANX 5WGG7 EX-508-91 / 2 "Pistorasian jatke9"1 / 2 "€77.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APEX-TOOLS EX-508-3 pistorasian jatke 1/2 x 3 tuumaa öljytty
€43.97 / yksikkö