WALTER F2234.W.040.Z04.06 kääntyvä jyrsin F2234w040z0406

  • Malli: F2234.W.040.Z04.06

  • Tuotenumero: AD6CDT

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V594

Varastossa
€ 643.22 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 643.22/ yksikkö
Qty:
€ 643.22

Tuotteen tiedot:

Halkaisija1.575 "
Aseta ruuviFS359 Torx 15
eräKäännettävä jyrsin
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
materiaaliKaikki ISO
NimistöF2234.W.040.Z04.06
Vaadittujen lisäosien määrä4
Kokonaispituus5.866 "
Varsi Dia.1.574 "
PuristinFS1035
KiinnitysruuviFS359 (Torx 15)
Leikkauspituus0.236 "
Vasen / oikea käsiOikea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.68
Laivan korkeus (cm)35.03
Laivan pituus (cm)4.52
Laivan leveys (cm)4.52
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2234.W.040.Z04.06 kääntyvä jyrsin F2234w040z0406

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa