Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APEX-TOOLS EX-377-B-3 kantasovitin 1/2 F x 3/8 tuumaa M | AE7ANT 5WGG3

APEX-TOOLS EX-377-B-3 kantasovitin 1/2 F x 3/8 tuumaa M

Varastossa
Tuote: AE7ANT Malli: EX-377-B-3Ristiviite: 5WGG3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasiasovitin
Aseman koko1 / 2 "
Drive TypeNaisten aukio
Suorittaa loppuunöljytty
LukitusEi
Palojen lukumäärä1
Lähtöaseman koko3 / 8 "
Lähtöaseman tyyppiMies Hex
Kokonaispituus3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokonaispituusHinta
APEX-TOOLS EX-375 kantasovitin 1/2 F x 3/8 tuumaa M | AE7ANM 5WGF8 EX-375Pistorasiasovitin1.5 "€32.45
APEX-TOOLS EX-377-B-6 kantasovitin 1/2 F x 3/8 tuumaa M | AE7ANU 5WGG4 EX-377-B-6Pistorasiasovitin6"€87.18
APEX-TOOLS EX-500-2 kuusiopidennykset | CN8MJX 33N809 EX-500-2Hex-jatkeet-€43.33
APEX-TOOLS EX-250-B-2 Hex Power Drive | CN8MJY 33N628 EX-250-B-2Ajaa-€18.15
APEX-TOOLS EX-506 sovitin, 3/4 tuumaa FX 1/2 tuumaa M | CN8MJZ 33N869 EX-506Sovitin-€81.87
APEX-TOOLS AM-03-3 Am-03-3 kantapää | CN8MKA 33N850 AM-03-3Pistorasiaadapterit-€58.45
APEX-TOOLS QR-514 Apex Qr514, pikaistukka | CN8MKB 33N929 QR-514Pikalukitus-€114.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APEX-TOOLS EX-377-B-3 kantasovitin 1/2 F x 3/8 tuumaa M
€58.54 / yksikkö