Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APEX-TOOLS 954-A-2X-5PK Neliömäinen Power Bit #2 2.75 - 5 kpl pakkaus | AE6ELA 5RDV3

APEX-TOOLS 954-A-2X-5PK Square Power Bit #2 2.75 - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE6ELA Malli: 954-A-2X-5PKRistiviite: 5RDV3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtabitti
Terän pituus2.75 "
Pistekoko#2
Varren koko1 / 4 "
TyyppiNeliön syvennys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusMateriaaliKokonaispituusHinta
APEX-TOOLS 954-2X-250PK Neliömäinen Power Bit #2 1.94 - 250 kpl pakkaus | AE6EKZ 5RDV2 954-2X-250PK1 15 / 16 "Kylmä taottu teräs1 15 / 16 "€824.58
APEX-TOOLS 954-A-2X-100PK Neliömäinen Power Bit #2 2.75 - 100 kpl pakkaus | AE6ELB 5RDV4 954-A-2X-100PK2.75 "S2 teräs2.75 "€270.44
APEX-TOOLS 954-B-2X-5PK Neliömäinen Power Bit #2 3.5 - 5 kpl pakkaus | AE6ELC 5RDV5 954-B-2X-5PK3.5 "S2 teräs3.5 "€28.84
APEX-TOOLS 954-C-2X-5PK Neliömäinen Power Bit #2 6 - 5 kpl pakkaus | AE6ELD 5RDV6 954-C-2X-5PK6"Teräs6"€55.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APEX-TOOLS 954-A-2X-5PK Square Power Bit #2 2.75 - 5 kpl pakkaus
€21.84 / yksikkö