Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APEX-TOOLS 954-C-2X-5PK Neliömäinen Power Bit #2 6 - 5 kpl pakkaus | AE6ELD 5RDV6

APEX-TOOLS 954-C-2X-5PK Square Power Bit #2 6 - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE6ELD Malli: 954-C-2X-5PKRistiviite: 5RDV6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtabitti
Terän pituus6"
Bit tyyliRobertson-aukion syvennys
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus6"
Pistekoko#2
SAE tai metrinenSAE
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren koko1 / 4 "
TyyppiNeliön syvennys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.198
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusMateriaaliKokonaispituusHinta
APEX-TOOLS 954-2X-250PK Neliömäinen Power Bit #2 1.94 - 250 kpl pakkaus | AE6EKZ 5RDV2 954-2X-250PK1 15 / 16 "Kylmä taottu teräs1 15 / 16 "€824.58
APEX-TOOLS 954-A-2X-5PK Neliömäinen Power Bit #2 2.75 - 5 kpl pakkaus | AE6ELA 5RDV3 954-A-2X-5PK2.75 "--€21.84
APEX-TOOLS 954-A-2X-100PK Neliömäinen Power Bit #2 2.75 - 100 kpl pakkaus | AE6ELB 5RDV4 954-A-2X-100PK2.75 "S2 teräs2.75 "€270.44
APEX-TOOLS 954-B-2X-5PK Neliömäinen Power Bit #2 3.5 - 5 kpl pakkaus | AE6ELC 5RDV5 954-B-2X-5PK3.5 "S2 teräs3.5 "€28.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APEX-TOOLS 954-C-2X-5PK Square Power Bit #2 6 - 5 kpl pakkaus
€55.87 / yksikkö