Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APEX-TOOLS 954-A-2X-100PK Neliömäinen Power Bit #2 2.75 - 100 kpl pakkaus | AE6ELB 5RDV4

APEX-TOOLS 954-A-2X-100PK Square Power Bit #2 2.75 - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE6ELB Malli: 954-A-2X-100PKRistiviite: 5RDV4

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€270.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtabitti
Terän pituus2.75 "
Bit tyyliRobertson-aukion syvennys
MateriaaliS2 teräs
Kokonaispituus2.75 "
Pistekoko#2
SAE tai metrinenSAE
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren koko1 / 4 "
TyyppiNeliön syvennys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.683
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)33.78
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusMateriaaliKokonaispituusHinta
APEX-TOOLS 954-2X-250PK Neliömäinen Power Bit #2 1.94 - 250 kpl pakkaus | AE6EKZ 5RDV2 954-2X-250PK1 15 / 16 "Kylmä taottu teräs1 15 / 16 "€824.58
APEX-TOOLS 954-A-2X-5PK Neliömäinen Power Bit #2 2.75 - 5 kpl pakkaus | AE6ELA 5RDV3 954-A-2X-5PK2.75 "--€21.84
APEX-TOOLS 954-B-2X-5PK Neliömäinen Power Bit #2 3.5 - 5 kpl pakkaus | AE6ELC 5RDV5 954-B-2X-5PK3.5 "S2 teräs3.5 "€28.84
APEX-TOOLS 954-C-2X-5PK Neliömäinen Power Bit #2 6 - 5 kpl pakkaus | AE6ELD 5RDV6 954-C-2X-5PK6"Teräs6"€55.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APEX-TOOLS 954-A-2X-100PK Square Power Bit #2 2.75 - 100 kpl pakkaus
€270.44 / yksikkö