Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APEX-TOOLS 854-TX55-150M-1PK Ruuvimeisselinterä Huoltovetoterä T55 | AF7VFV 22PH89

APEX-TOOLS 854-TX55-150M-1PK Ruuvimeisselin kärki Huoltovetoterä T55

Varastossa
Tuote: AF7VFV Malli: 854-TX55-150M-1PKRistiviite: 22PH89

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€155.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTorx Square Drive-kärki
Bit tyyliTorx (R)
Aseman koko1 / 2 "
Suorittaa loppuunöljytty
Lisäyksen pituus4-29 / 32 "
MateriaaliTeräs
Pisteiden määrä6
Kokonaispituus5.875 "
SAE tai metrinenSAE
Pistorasian syvyysStandardi
Vihjeiden kokoT55

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)0.89
Laivan pituus (cm)19.69
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8207906000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVihjeiden kokoHinta
APEX-TOOLS 854-TX-50-1PK Ruuvimeisselinterä Huoltovetoterä T50 | AB6YEF 22PG40 854-TX-50-1PK2.875 "T50€48.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APEX-TOOLS 854-TX55-150M-1PK Ruuvimeisselin kärki Huoltovetoterä T55
€155.48 / yksikkö