Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BELL & GOSSETT EAS - 1-1 / 4 parannettu ilmanerotin | AE2NBL 4YM19

BELL & GOSSETT EAS - 1-1/4 Enhanced Air Separator

Varastossa
Tuote: AE2NBL Malli: EAS - 1-1/4Ristiviite: 4YM19

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€740.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräParannettu ilmanerotin
Korkeus12.187 "
Tuloaukko1-1 / 4 "NPT
Max. Virtaus35 GPM
Maks. Flow GPM35
Maks. Lämpötila250 F
Max. Työpaine150 psi
pistorasia1-1 / 4 "NPT
Leveys6.437 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.7025
Laivan korkeus (cm)18.29
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)23.62
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BELL & GOSSETT EAS - 1-1/4 Enhanced Air Separator
€740.72 / yksikkö