Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APEX-TOOLS 854-TX-50-1PK Ruuvimeisselinterä Huoltovetoterä T50 | AB6YEF 22PG40

APEX-TOOLS 854-TX-50-1PK Ruuvimeisselinterä Huoltovetoterä T50

Varastossa
Tuote: AB6YEF Malli: 854-TX-50-1PKRistiviite: 22PG40

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTorx Square Drive-kärki
Terän pituus2.875 "
Bit tyyliTorx (R)
Aseman koko1 / 2 "
Suorittaa loppuunöljytty
Lisäyksen pituus1-29 / 32 "
Pituus2.875 "
MateriaaliTeräs
Pisteiden määrä6
Kokonaispituus2.875 "
PistekokoT50
SAE tai metrinenSAE
Varren koko1 / 2 "
Pistorasian syvyysStandardi
Vihjeiden kokoT50
Tyyppitorx

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8207907570
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVihjeiden kokoHinta
APEX-TOOLS 854-TX55-150M-1PK Ruuvimeisselinterä Huoltovetoterä T55 | AF7VFV 22PH89 854-TX55-150M-1PK5.875 "T55€155.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APEX-TOOLS 854-TX-50-1PK Ruuvimeisselinterä Huoltovetoterä T50
€48.80 / yksikkö