Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APEX-TOOLS 834-TX-45-5-5PK Screwdvr Bit Service Vetoterä T45 Pk5 | AF7VGM 22PJ54

APEX-TOOLS 834-TX-45-5-5PK Screwdvr-bitin huoltovetoterä T45 Pk5

Varastossa
Tuote: AF7VGM Malli: 834-TX-45-5-5PKRistiviite: 22PJ54
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
€740.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTorx-huoltolaite
Bit tyyliTorx (R)
Aseman koko3 / 8 "
Suorittaa loppuunöljytty
Lisäyksen pituus4-3 / 16 "
MateriaaliTeräs
Pisteiden määrä6
Kokonaispituus5
SAE tai metrinenSAE
Pistorasian syvyysStandardi
Vihjeiden kokoT45

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.39
Laivan korkeus (cm)0.89
Laivan pituus (cm)19.69
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8207906000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokonaispituusVihjeiden kokoHinta
APEX-TOOLS 834-TX40-2.95-5PK Screwdvr Bit Service Vetoterä T40 Pk5 | AF7VGL 22PJ53 834-TX40-2.95-5PKNeliö Drive Bit2 61 / 64 "T40€602.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APEX-TOOLS 834-TX-45-5-5PK Screwdvr-bitin huoltovetoterä T45 Pk5
€740.89 / yksikkö