Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 84-9205 -liitin 1/4 tuuman pulttikoko Pk5 | AB9UXY 2FER4

GROTE 84-9205 Liitin 1/4 tuuman nastan koko Pk5

Varastossa
Tuote: AB9UXY Malli: 84-9205Ristiviite: 2FER4

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.25 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkun liitin
VäriTeräs
VärikoodiVioletti
YhteysPultti
LiitäntämateriaaliJohtaa
Yhteyden tyyppiPultti
Mitata2/0
MateriaaliJohtaa
Nastan koko1 / 4 "
AlaluokkaLiitin / sovitin
TyyppiYlin viesti sivuterminaaliin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNastan kokoPkg. MääräHinta
GROTE 82-9132 -liitin - 2 kpl pakkaus | AB9FTP 2CWR7 82-91323 / 8 "2€13.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 84-9205 Liitin 1/4 tuuman nastan koko Pk5
€54.25 /pakkaus