Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APEX-TOOLS 480-TX-40-150-5PK Ruuvimeisselinterä T40 Torx 5/16 Varsi PK5 | AG9WFL 22PJ36

APEX-TOOLS 480-TX-40-150-5PK Ruuvimeisselin kärki T40 Torx 5/16 Varsi PK5

Varastossa
Tuote: AG9WFL Malli: 480-TX-40-150-5PKRistiviite: 22PJ36

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€94.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisää bitti
Sovellusmenetelmäteho
Bit tyyliTorx (R)
Suorittaa loppuunkeskeneräinen
MateriaaliS2 teräs
Kokonaispituus1.5 "
PistekokoT40
SAE tai metrinenSAE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0635
Laivan korkeus (cm)0.89
Laivan pituus (cm)19.69
Laivan leveys (cm)8.89
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuusivarren koko: 5/16 "
    • Varren tyyli: Hex
    • Yksi pää / kaksinkertainen pää: yksi pää
    • Vaikutusarvio: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPistekokoHinta
APEX-TOOLS 440-TX-40I-5PK Ruuvimeisselinterä T40 Torx 1/4 Varsi PK5 | AG9VWQ 22PF63 440-TX-40I-5PK1"T40€36.30
APEX-TOOLS 440-TX-15I-5PK Ruuvimeisselinterä T15 Torx 1/4 Varsi PK5 | AG9VWR 22PF64 440-TX-15I-5PK1"T15€36.13
APEX-TOOLS 440-TX-20I-5PK Ruuvimeisselinterä T20 Torx 1/4 Varsi PK5 | AG9VWT 22PF65 440-TX-20I-5PK1"T20€36.96
APEX-TOOLS 440-TX-27I-5PK Ruuvimeisselinterä T27 Torx 1/4 Varsi PK5 | AG9VWU 22PF66 440-TX-27I-5PK1"T27€36.49
APEX-TOOLS 440-TX-30I-5PK Ruuvimeisselinterä T30 Torx 1/4 Varsi PK5 | AG9VWV 22PF67 440-TX-30I-5PK1"T30€37.22
APEX-TOOLS SZ-TX-70-A-1PK Ruuvimeisselinterä T70 Torx 5/8 tuuman varsi | AG9WCA 22PH29 SZ-TX-70-A-1PK1 9 / 16 "T70€99.46
APEX-TOOLS SZ-TX-60-A-5PK Ruuvimeisselinterä T60 Torx 5/8 Varsi PK5 | AG9WCE 22PH33 SZ-TX-60-A-5PK1 9 / 16 "T60€111.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APEX-TOOLS 480-TX-40-150-5PK Ruuvimeisselin kärki T40 Torx 5/16 Varsi PK5
€94.84 / yksikkö