Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APEX-TOOLS SZ-TX-70-A-1PK Ruuvimeisselinterä T70 Torx 5/8 tuuman varsi | AG9WCA 22PH29

APEX-TOOLS SZ-TX-70-A-1PK ruuvitaltan kärki T70 Torx 5/8 tuuman varsi

Varastossa
Tuote: AG9WCA Malli: SZ-TX-70-A-1PKRistiviite: 22PH29
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
€99.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisää bitti
Sovellusmenetelmäteho
Bit tyyliTorx (R)
Suorittaa loppuunkeskeneräinen
MateriaaliS2 teräs
Kokonaispituus1 9 / 16 "
PistekokoT70
SAE tai metrinenSAE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)0.89
Laivan pituus (cm)19.69
Laivan leveys (cm)8.89
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuusivarren koko: 5/8 "
    • Varren tyyli: Hex
    • Yksi pää / kaksinkertainen pää: yksi pää
    • Vaikutusarvio: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPistekokoHinta
APEX-TOOLS 440-TX-40I-5PK Ruuvimeisselinterä T40 Torx 1/4 Varsi PK5 | AG9VWQ 22PF63 440-TX-40I-5PK1"T40€36.97
APEX-TOOLS 440-TX-15I-5PK Ruuvimeisselinterä T15 Torx 1/4 Varsi PK5 | AG9VWR 22PF64 440-TX-15I-5PK1"T15€36.59
APEX-TOOLS 440-TX-20I-5PK Ruuvimeisselinterä T20 Torx 1/4 Varsi PK5 | AG9VWT 22PF65 440-TX-20I-5PK1"T20€37.25
APEX-TOOLS 440-TX-27I-5PK Ruuvimeisselinterä T27 Torx 1/4 Varsi PK5 | AG9VWU 22PF66 440-TX-27I-5PK1"T27€36.59
APEX-TOOLS 440-TX-30I-5PK Ruuvimeisselinterä T30 Torx 1/4 Varsi PK5 | AG9VWV 22PF67 440-TX-30I-5PK1"T30€37.83
APEX-TOOLS SZ-TX-60-A-5PK Ruuvimeisselinterä T60 Torx 5/8 Varsi PK5 | AG9WCE 22PH33 SZ-TX-60-A-5PK1 9 / 16 "T60€108.18
APEX-TOOLS SZ-TX-90-A-1PK Torx-terä T90 2 In | AG9WDX 22PH79 SZ-TX-90-A-1PK1 9 / 16 "T90€151.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APEX-TOOLS SZ-TX-70-A-1PK ruuvitaltan kärki T70 Torx 5/8 tuuman varsi
€99.82 / yksikkö