Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APN SCHNEIDER ELECTRIC PDIY8 Ylijännitesuoja 15a 8 Pistorasia 15 jalkaa keltainen | AG7FZY 6PYG3

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC PDIY8 ylijännitesuoja 15a 8 ulostulo 15 jalkaa keltainen

Varastossa
Tuote: AG7FZY Malli: PDIY8Ristiviite: 6PYG3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlijännitesuojan ulostulokaista
VäriKeltainen / Musta
Johdon pituus15ft.
Syvyys1.75 "
Mittari / kapellimestari14/3
LuokkaTietokoneet ja elektroniikka
KoteloMuovi
Hz50/60
Pituus13.5 "
Maks. Vahvistimet15
Lääketieteellinen arvosanaEi
AsennustyyliSivunippa
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
NEMA-vastaanottimen määritykset5-15R
Melunvaimennusluokka NRR2
Myyntipisteiden lukumäärä8
Virran merkkivaloKyllä
Nimellisjoulua800
Jännite120
Leveys4.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.16
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8537109070

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ylijännitesuoja (Kyllä)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC PDIY8 ylijännitesuoja 15a 8 ulostulo 15 jalkaa keltainen
€62.50 / yksikkö