APC BY SCHNEIDER ELECTRIC AR2587 Räkkikokoonpano 31.50 Leveys x 47.24 Syvyys x 91.50 Korkeus | AG2PEJ 31XF60

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC AR2587 telinekotelo 31.50" leveys x 47.24" syvyys x 91.50" korkeus

Tuote: AG2PEJ Malli: AR2587Ristiviite: 31XF60
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€5,103.81 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäkkikotelo
LisävarusteryhmäRaskaan teollisuuden kiinteä kaappi
Syvyys47.24 "
Suorittaa loppuunJauhemaalattu musta
Korkeus91.5 "
Kuormitusluokitus2205 lb
Materiaali16 ga. Teräs
AsennustyyliLattia
Rack-yksiköt48
Leveys568886 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 210.15
Laivan korkeus (cm)233.68
Laivan pituus (cm)127
Laivan leveys (cm)85.09
HS-koodi9403200030

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC AR2587 telinekotelo 31.50" leveys x 47.24" syvyys x 91.50" korkeus
€5,103.81 / yksikkö