Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PACIFIC HANDY CUTTER INC DSC301 Stretch Film Cutter 6-1/2 tuuman pituus | AB4UVH 20F886

PACIFIC HANDY CUTTER DSC301 Stretch Film Cutter 6-1/2 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AB4UVH Malli: DSC301Ristiviite: 20F886

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStretch-kalvoleikkuri
Terän materiaaliHiiliteräs
Terän tyyppiPyöreä
Käsittele väriäsininen
Kahva materiaaliMuovi
Kahvan tyyppiergonominen
Mukana toimitettavien terien määrä1
Kokonaispituus6.5 "
Kokonaispaksuus0.25 "
kokonaisleveys2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8205513060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PACIFIC HANDY CUTTER DSC301 Stretch Film Cutter 6-1/2 tuuman pituus
€5.92 / yksikkö