APACHE MILLS 47-270-0900-4X60 Anti-fatigue Runner 4 x 60 jalkaa musta PVC | AF4MDW 9AUR4

APACHE MILLS 47-270-0900-4X60 Väsymystä estävä juoksija 4 x 60 jalkaa musta PVC

Varastossa
Tuote: AF4MDW Model: 47-270-0900-4X60Ristiviite: 9AUR4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,408.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVäsymystä estävä juoksija
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliSuljettu kennoinen PVC-vaahto
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta
reunatviistetty
Pituus60ft.
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuviokivi
MateriaaliPVC
PintamateriaaliVinyyli
Paksuus1 / 2 "
Leveys4ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 49.05
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi3924901050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 9AUR4 on 36VK83: n ehdotettu korvaaminen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPintamateriaaliTaustamateriaaliJarrunestettä kestäväPaksuusLeveysVäriPituusMatto sähkövastusHinta
APACHE MILLS 3447009032x75 Väsymättömät juoksijat 2 x 75 jalkaa musta, keltainen | AC6MME 34L244 3447009032x75VinyyliSuljetun solun vinyylivaahtoEi1 / 2 "2ft.Musta ja keltainen reunus75ft.Sähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu€1,898.59
APACHE MILLS 3913609303X10 Väsymättömät juoksijat 3 x 10 jalkaa, mustat, keltaiset | AC6MMQ 34L275 3913609303X10KumiSuljetun solun vinyylivaahtoEi11 / 16 "3ft.Musta ja keltainen reunus10ft.Sähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu€82.15
APACHE MILLS 3913609302X60 väsymystä estävä juoksija 2 x 60 jalkaa musta, keltainen | AC6MMR 34L276 3913609302X60KumiSuljetun solun vinyylivaahtoEi11 / 16 "2ft.Musta ja keltainen reunus60ft.Sähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu€2,378.25
APACHE MILLS 3927709033x10 väsymystä estävä juoksija 3 x 10 jalkaa, musta, keltainen | AC8FWD 39R773 3927709033x10VinyyliSuljettu soluvaahtoKyllä11 / 16 "3ft.Musta ja keltainen reunus10ft.Sähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu€424.37
APACHE MILLS 2057009002x8 väsymystä estävä juoksija 2 jalkaa x 8 jalkaa musta | AC8FWQ 39R792 2057009002x8VinyyliSuljetun solun nitriilivaahtoEi1 / 2 "2ft.Musta8ft.Sähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu€91.57
APACHE MILLS 2057009032x8 väsymystä estävä juoksija 2 x 8 jalkaa musta, keltainen | AC8FWX 39R798 2057009032x8VinyyliSuljetun solun nitriilivaahtoEi1 / 2 "2ft.Musta ja keltainen reunus8ft.Sähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu€101.85
APACHE MILLS 2426004003x10 väsymystä estävä juoksija 3 jalkaa x 10 jalkaa ruskea | AE9RNZ 6LUN5 2426004003x10--Ei3 / 8 "3ft.Ruskea10ft.Antistaattinen€117.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APACHE MILLS 47-270-0900-4X60 Väsymystä estävä juoksija 4 x 60 jalkaa musta PVC
€1,408.48 / yksikkö