APACHE MILLS 3927709033x10 väsymystä estävä juoksija 3 x 10 jalkaa, musta, keltainen | AC8FWD 39R773

APACHE MILLS 3927709033x10 väsymistä estävä juoksija, 3 x 10 jalkaa musta ja keltainen

Varastossa
Tuote: AC8FWD Malli: 3927709033x10Ristiviite: 39R773

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€424.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVäsymystä estävä juoksija
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliSuljettu soluvaahto
Jarrunestettä kestäväKyllä
VäriMusta ja keltainen reunus
reunatviistetty
Pituus10ft.
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioTimanttilevy
MateriaaliVinyyli
PintamateriaaliVinyyli
Paksuus11 / 16 "
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi3924901050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPintamateriaaliTaustamateriaaliJarrunestettä kestäväPaksuusLeveysVäriPituusMatto sähkövastusHinta
APACHE MILLS 3447009032x75 Väsymättömät juoksijat 2 x 75 jalkaa musta, keltainen | AC6MME 34L244 3447009032x75VinyyliSuljetun solun vinyylivaahtoEi1 / 2 "2ft.Musta ja keltainen reunus75ft.Sähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu€1,898.59
APACHE MILLS 3913609303X10 Väsymättömät juoksijat 3 x 10 jalkaa, mustat, keltaiset | AC6MMQ 34L275 3913609303X10KumiSuljetun solun vinyylivaahtoEi11 / 16 "3ft.Musta ja keltainen reunus10ft.Sähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu€82.15
APACHE MILLS 3913609302X60 väsymystä estävä juoksija 2 x 60 jalkaa musta, keltainen | AC6MMR 34L276 3913609302X60KumiSuljetun solun vinyylivaahtoEi11 / 16 "2ft.Musta ja keltainen reunus60ft.Sähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu€2,378.25
APACHE MILLS 2057009002x8 väsymystä estävä juoksija 2 jalkaa x 8 jalkaa musta | AC8FWQ 39R792 2057009002x8VinyyliSuljetun solun nitriilivaahtoEi1 / 2 "2ft.Musta8ft.Sähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu€91.57
APACHE MILLS 2057009032x8 väsymystä estävä juoksija 2 x 8 jalkaa musta, keltainen | AC8FWX 39R798 2057009032x8VinyyliSuljetun solun nitriilivaahtoEi1 / 2 "2ft.Musta ja keltainen reunus8ft.Sähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu€101.85
APACHE MILLS 2426004003x10 väsymystä estävä juoksija 3 jalkaa x 10 jalkaa ruskea | AE9RNZ 6LUN5 2426004003x10--Ei3 / 8 "3ft.Ruskea10ft.Antistaattinen€117.44
APACHE MILLS 47-270-0900-3X60 Väsymättömät juoksijat 3 x 60 jalkaa Musta PVC | AF3YND 8FHZ7 47-270-0900-3X60VinyyliSuljettu kennoinen PVC-vaahtoEi1 / 2 "3ft.Musta60ft.Sähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu€1,056.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APACHE MILLS 3927709033x10 väsymistä estävä juoksija, 3 x 10 jalkaa musta ja keltainen
€424.37 / yksikkö