APACHE MILLS 46504090340X52 Väsymystä estävä viemärimatto Musta / keltainen | AC6MMU 34L280

APACHE MILLS 46504090340X52 Antifatigue Drainage Mat musta/keltainen

Varastossa
Tuote: AC6MMU Malli: 46504090340X52Ristiviite: 34L280

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€336.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVäsymystä estävä viemärimatto
Liukastumista estävä pintaKyllä
VäsymystäKyllä
TaustamateriaaliRaskas kumi
VäriMusta ja keltainen reunus
reunatviistetty
Pituus4 '4 "
Maton rampin materiaaliEi ramppia
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioViemärinreiät
MateriaaliRaskas kumi
Viemäröintireikien muotoYmpyrä
PintamateriaaliKumi
Paksuus7 / 8 "
Leveys3 '4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.4
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)128.27
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi4016910000
AlkuperämaaLK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysTaustamateriaaliVärireunateräPituusMaton pintakuvioMateriaaliHinta
APACHE MILLS 46504090328X40 Väsymystä estävä viemärimatto Musta / keltainen | AC6MMT 34L279 46504090328X4028 "Raskas kumiMusta ja keltainen reunusviistettyVäsymystä estävä viemärimatto3 '4 "ViemärinreiätRaskas kumi€108.97
APACHE MILLS 46504090340X64 Väsymystä estävä viemärimatto musta, keltainen | AC6MMV 34L281 46504090340X643 '4 "Raskas kumiMusta ja keltainen reunusviistettyVäsymystä estävä viemärimatto5 '4 "ViemärinreiätRaskas kumi€210.62
APACHE MILLS 46504090340X124 Väsymystä estävä viemärimatto Musta / keltainen | AC6MMW 34L282 46504090340X1243 '4 "Raskas kumiMusta ja keltainen reunusviistettyVäsymystä estävä viemärimatto10 '4 "ViemärinreiätRaskas kumi€768.89
APACHE MILLS 46504093328X40 Antifatigue Drainage Mat Musta / oranssi | AC6MMX 34L283 46504093328X4028 "Raskas kumiMusta oranssilla reunuksellaviistettyVäsymystä estävä viemärimatto3 '4 "ViemärinreiätRaskas kumi€156.64
APACHE MILLS 46504093340X52 Väsymystä estävä viemärimatto Musta / oranssi | AC6MMY 34L284 46504093340X523 '4 "Raskas kumiMusta oranssilla reunuksellaviistettyVäsymystä estävä viemärimatto4 '4 "ViemärinreiätRaskas kumi€234.12
APACHE MILLS 46504093304000064 Väsymystä estävä viemärimatto Musta / oranssi | AC6MMZ 34L285 465040933040000643 '4 "Raskas kumiMusta oranssilla reunuksellaviistettyVäsymystä estävä viemärimatto5 '4 "ViemärinreiätRaskas kumi€181.26
APACHE MILLS 46504093340X124 Antifatigue Drainage Runner Musta / oranssi | AC6MNA 34L286 46504093340X1243 '4 "Raskas kumiMusta oranssilla reunuksellaviistettyVäsymystä estävä viemärijuoksija10 '4 "ViemärinreiätRaskas kumi€657.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APACHE MILLS 46504090340X52 Antifatigue Drainage Mat musta/keltainen
€336.84 / yksikkö