APACHE MILLS 39372090032x39 Kumi Sisäänkäynti Matto Musta 32 Tuumaa x 3 Jalkaa 3 Tuumaa | AE9RNU 6LUN0

APACHE MILLS 39372090032x39 kumimatto, musta 32 tuumaa x 3 jalkaa 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9RNU Malli: 39372090032x39Ristiviite: 6LUN0

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€76.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumi sisäänkäynti matto
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliKumi
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Sisällä ulkonaulko-
Pituus3 '3 "
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioSormenpää
Maton kudontaVankka
MateriaaliKumi
PintamateriaaliKumi
Paksuus3 / 8 "
Leveys2 '8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi4016910000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMaton pintakuvioMateriaaliPaksuusLeveysHinta
APACHE MILLS 7937609004x6 Kumi sisäänkäynti matto musta 4 x 6 jalkaa | AC8FXF 39R807 7937609004x66"joustinKumi1 / 4 "4ft.€125.53
APACHE MILLS 39372090024x32 Kumi sisäänkäynti matto musta 2 jalkaa x 32 tuumaa | AE9RNT 6LUL9 39372090024x322 '8 "SormenpääKumi3 / 8 "2ft.€43.38
APACHE MILLS 39372090036x60 kumi sisäänkäynti matto musta 3 x 5 jalkaa | AE9RNV 6LUN1 39372090036x605ft.SormenpääKumi3 / 8 "3ft.€133.52
APACHE MILLS 7937609003x5 Kumi sisäänkäynti matto musta 3 x 5 jalkaa | AE9RPE 6LUP2 7937609003x55ft.SormenpääValettu kumi3 / 8 "3ft.€76.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APACHE MILLS 39372090032x39 kumimatto, musta 32 tuumaa x 3 jalkaa 3 tuumaa
€76.44 / yksikkö