APACHE MILLS 7937609004x6 Kumi sisäänkäynti matto musta 4 x 6 jalkaa | AC8FXF 39R807

APACHE MILLS 7937609004x6 kumimatto, musta 4 x 6 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC8FXF Malli: 7937609004x6Ristiviite: 39R807

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€126.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumi sisäänkäynti matto
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliKumi
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Sisällä ulkonaulko-
Pituus6"
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuviojoustin
Maton kudontaVankka
MateriaaliKumi
PintamateriaaliKumi
Paksuus1 / 4 "
Leveys4ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.36
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)126.37
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi4016910000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMaton pintakuvioMateriaaliPaksuusLeveysHinta
APACHE MILLS 39372090024x32 Kumi sisäänkäynti matto musta 2 jalkaa x 32 tuumaa | AE9RNT 6LUL9 39372090024x322 '8 "SormenpääKumi3 / 8 "2ft.€36.65
APACHE MILLS 39372090032x39 Kumi Sisäänkäynti Matto Musta 32 Tuumaa x 3 Jalkaa 3 Tuumaa | AE9RNU 6LUN0 39372090032x393 '3 "SormenpääKumi3 / 8 "2 '8 "€65.80
APACHE MILLS 39372090036x60 kumi sisäänkäynti matto musta 3 x 5 jalkaa | AE9RNV 6LUN1 39372090036x605ft.SormenpääKumi3 / 8 "3ft.€114.69
APACHE MILLS 7937609003x5 Kumi sisäänkäynti matto musta 3 x 5 jalkaa | AE9RPE 6LUP2 7937609003x55ft.SormenpääValettu kumi3 / 8 "3ft.€77.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APACHE MILLS 7937609004x6 kumimatto, musta 4 x 6 jalkaa
€126.03 / yksikkö