Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4YCK6 magneettinen harava 10 tuuman leveys | AE2LNT

WESTWARD 4YCK6 magneettiharava, 10 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AE2LNT Malli: 4YCK6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen harava
Laajennettu pituus41 "
Kahvan tyyppiTeleskooppi
Pituus24 "
Nostokyky13-1 / 4 paunaa
MateriaaliAlumiini
ToimintaMagneettinen levityslaite, joka sekoittaa maanpintaa ja käyttää magneettista vetovoimaa ferrometallien roskien, kuten kynsien ja ruuvien, keräämiseen
Noutopituus10 "
Vedon kapasiteetti13-1 / 4 paunaa
Pinnan koko10 "x 1-1 / 2"
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.873
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)67.31
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8505110000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4YCK6 magneettiharava, 10 tuuman leveys
€56.90 / yksikkö