APACHE MILLS 38ZC97 -viemärimusta musta, keltainen reunus 3 jalkaa 2 tuumaa x 5 jalkaa 4 tuumaa | AH8TYV

APACHE MILLS 38ZC97 Viemäröintimatto musta keltaisella reunalla 3 jalkaa 2 tuumaa x 5 jalkaa 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH8TYV Malli: 38ZC97

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€208.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViemärimatto
Liukastumista estävä pintaKyllä
VäsymystäKyllä
TaustamateriaaliKumi
VäriMusta ja keltainen reunus
reunatviistetty
Pituus5 '4 "
Maton rampin materiaaliKumi
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioViemärinreiät
Viemäröintireikien muotoYmpyrä
PintamateriaaliKumi
Paksuus7 / 8 "
Leveys3 '2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.32
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)127.51
Laivan leveys (cm)25.4
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäsymystäVärireunatPituusMaton rampin materiaaliPaksuusLeveysHinta
APACHE MILLS 3937809203x5 Viemärimatto Musta 3 jalkaa x 5 jalkaa | AE9RNJ 6LUL1 3937809203x5KylläMustaSuoraan5ft.Ei ramppia1 / 2 "3ft.€117.41
APACHE MILLS 3937801013x5 Viemärimatto Punainen 3 jalkaa x 5 jalkaa | AE9RNN 6LUL5 3937801013x5EipunainenSuoraan5ft.Ei ramppia1 / 2 "3ft.€125.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APACHE MILLS 38ZC97 Viemäröintimatto musta keltaisella reunalla 3 jalkaa 2 tuumaa x 5 jalkaa 4 tuumaa
€208.02 / yksikkö