APACHE MILLS 3937801013x5 Viemärimatto Punainen 3 jalkaa x 5 jalkaa | AE9RNN 6LUL5

APACHE MILLS 3937801013x5 Viemäröintimatto punainen 3 jalkaa x 5 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE9RNN Malli: 3937801013x5Ristiviite: 6LUL5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€125.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViemärimatto
Liukastumista estävä pintaKyllä
VäsymystäEi
TaustamateriaaliKumi
Väripunainen
reunatSuoraan
Pituus5ft.
Maton rampin materiaaliEi ramppia
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioViemärinreiät
MateriaaliKumi
Viemäröintireikien muotoYmpyrä
PintamateriaaliKumi
Paksuus1 / 2 "
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.07
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi4016910000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäsymystäVärireunatPituusMaton rampin materiaaliPaksuusLeveysHinta
APACHE MILLS 3937809203x5 Viemärimatto Musta 3 jalkaa x 5 jalkaa | AE9RNJ 6LUL1 3937809203x5KylläMustaSuoraan5ft.Ei ramppia1 / 2 "3ft.€117.41
APACHE MILLS 38ZC97 -viemärimusta musta, keltainen reunus 3 jalkaa 2 tuumaa x 5 jalkaa 4 tuumaa | AH8TYV 38ZC97KylläMusta ja keltainen reunusviistetty5 '4 "Kumi7 / 8 "3 '2 "€208.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APACHE MILLS 3937801013x5 Viemäröintimatto punainen 3 jalkaa x 5 jalkaa
€125.11 / yksikkö