Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APACHE MILLS 013319023X6 Kokolattiamatto Pippuri 3 x 6 jalkaa AG7GRB 9EZV4

APACHE MILLS 013319023X6 kokolattiamatto, pippurimatto 3 x 6 jalkaa

Varastossa
Tuote: AG7GRB Malli: 013319023X6Ristiviite: 9EZV4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKokolattiamatto
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliVinyyli
Jarrunestettä kestäväEi
VäriPippuri
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Sisällä ulkonasisä-
Pituus6"
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton ominaisuudetLiukastumista estävä
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuviojoustin
Maton kudontaNeulan lävistin
Materiaalipolypropeeni
Pintamateriaalipolypropeeni
Paksuus3 / 8 "
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.92
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)102.11
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi5702420000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPintamateriaaliTaustamateriaaliVäriPaksuusLeveysSisällä ulkonaPituusMaton pintakuvioHinta
APACHE MILLS 6046119014X6 Kokolattiamatto sisäänkäynnin matto puuhiili 4 x 6 jalkaa AC6MMJ 34L257 6046119014X6polypropeeniKierrätetty KumiPuuhiili3 / 8 "4ft.Sisällä ulkona6"ristikkä€173.78
APACHE MILLS 0105021923x5 Kokolattiamatto Punainen / musta 3 x 5 jalkaa | AC8FXU 39R820 0105021923x5NylonVinyyliPunainen / Musta1 / 20 "3ft.ulko-5ft.Tufted matto€118.99
APACHE MILLS 0105021924x6 kokolattiamatto punainen / musta 4 x 6 jalkaa AC8FXV 39R821 0105021924x6NylonVinyyliPunainen / Musta1 / 20 "4ft.ulko-6"Tufted matto€190.22
APACHE MILLS 0104117013x4 kokolattiamatto sisäänkäynnin matto puuhiili 3 x 4 jalkaa AF2BKY 6PWF7 0104117013x4polypropeeni-Puuhiili1 / 4 "3ft.sisä-4ft.Tuftattu ruoholanka€119.77
APACHE MILLS 0104117013x5 kokolattiamatto sisäänkäynnin matto puuhiili 3 x 5 jalkaa | AF2BKZ 6PWF8 0104117013x5polypropeeni-Puuhiili1 / 4 "3ft.sisä-5ft.Tuftattu ruoholanka€135.70
APACHE MILLS 0104117014X6 Kokolattiamatto sisäänkäynnin matto puuhiili 4 x 6 jalkaa | AF2BLB 6PWG0 0104117014X6polypropeeni-Puuhiili1 / 4 "4ft.sisä-6"Tuftattu ruoholanka€172.04
APACHE MILLS 0104115013x5 Kokolattiamatto Sininen 3 x 5 jalkaa | AF2BLE 6PWH4 0104115013x5polypropeeni-sininen1 / 4 "3ft.sisä-5ft.Tuftattu ruoholanka€131.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APACHE MILLS 013319023X6 kokolattiamatto, pippurimatto 3 x 6 jalkaa
€69.09 / yksikkö