Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APACHE LETKU & VYÖ CO INC 28001526 Pulttisarana Nauhoitus 550j48nc 48 Tuumaa | AA4UVM 13E796

APACHE HOSE & BELTING CO INC 28001526 Pulttisaranan nyöritys 550j48nc 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA4UVM Malli: 28001526Ristiviite: 13E796

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€309.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttien saranoiden nauhoitus
Käytettäväksi päälläHihnan paksuusalue .25 "- .63"
Pituus48 "
MateriaaliTeräs
Tyyppi550J48NC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.99
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)129.54
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8467115090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettäväksi päälläeräMateriaaliTyyppiHinta
APACHE LETKU & VYÖ CO INC 28001541 Pulttisarana Nauhoitus 550sj48ncs 48 Tuumaa | AA4UVN 13E797 28001541Hihnan paksuusalue .25 "- .63"Pulttien saranoiden nauhoitusRuostumaton teräs550SJ48NCS€1,169.52
APACHE HOSE & BELTING CO INC 28001557 Pulttisaranainen nauhoitustyökalu 548 Templet | AA4UVP 13E798 28001557550 NauhoitusPulttisaranan sidontatyökaluTeräs548 malli€258.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APACHE HOSE & BELTING CO INC 28001526 Pulttisaranan nyöritys 550j48nc 48 tuumaa
€309.72 / yksikkö