Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APACHE HOSE & BELTING CO INC 28001557 Pulttisaranainen nauhoitustyökalu 548 Templet | AA4UVP 13E798

APACHE HOSE & BELTING CO INC 28001557 Pulttisaranan nauhoitustyökalu 548 Templet

Varastossa
Tuote: AA4UVP Malli: 28001557Ristiviite: 13E798

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€315.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttisaranan sidontatyökalu
Käytettäväksi päällä550 Nauhoitus
Pituus48 "
MateriaaliTeräs
Tyyppi548 malli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)2.87
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8467115090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettäväksi päälläeräMateriaaliTyyppiHinta
APACHE LETKU & VYÖ CO INC 28001526 Pulttisarana Nauhoitus 550j48nc 48 Tuumaa | AA4UVM 13E796 28001526Hihnan paksuusalue .25 "- .63"Pulttien saranoiden nauhoitusTeräs550J48NC€377.79
APACHE LETKU & VYÖ CO INC 28001541 Pulttisarana Nauhoitus 550sj48ncs 48 Tuumaa | AA4UVN 13E797 28001541Hihnan paksuusalue .25 "- .63"Pulttien saranoiden nauhoitusRuostumaton teräs550SJ48NCS€1,417.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APACHE HOSE & BELTING CO INC 28001557 Pulttisaranan nauhoitustyökalu 548 Templet
€315.74 / yksikkö