APACHE HOSE & BELTING CO INC 28000367 Nauhoitustyökalu Rsc187-24 Alligator 24 In | AA4UVL 13E795

APACHE HOSE & BELTING CO INC 28000367 nauhoitustyökalu Rsc187-24 alligaattori 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA4UVL Malli: 28000367Ristiviite: 13E795

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,311.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNauhoitus työkalu
Käytettäväksi päällä# 62, # 125 ja # 187 pitsi
Pituus24 "
MateriaaliMuovi ja teräs
TyyppiRSC187-24 Alligaattorin asennustyökalu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8467115090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettäväksi päälläeräPituusMateriaaliTyyppiHinta
APACHE HOSE & BLTING CO INC 28001412 #2 Clipper Lacing 12 tuuman ruostumaton teräs - 12 kpl pakkaus | AA4UVE 13E789 28001412Hihnan paksuusalue .156 "- .187"Leikkurin nauhoitus12 "Ruostumaton teräs# 2 Clipper-pitsi€142.96
APACHE HOSE & BELTING CO INC 28000362 Clipper-nauhoitustyökalu R-10 Teräs | AA4UVF 13E790 28000362# 2-7, # U2-U7 Clipper-pitsiClipper-nauhoitustyökalu10 "TeräsR-10 Flexco Vise -nauha€604.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APACHE HOSE & BELTING CO INC 28000367 nauhoitustyökalu Rsc187-24 alligaattori 24 tuumaa
€4,311.18 / yksikkö