Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APACHE HOSE & BLTING CO INC 28001412 #2 Clipper Lacing 12 tuuman ruostumaton teräs - 12 kpl pakkaus | AA4UVE 13E789

APACHE HOSE & BELTING CO INC 28001412 #2 Clipper-nauha, 12 tuuman ruostumaton teräs - 12 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AA4UVE Malli: 28001412Ristiviite: 13E789

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€116.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkurin nauhoitus
Käytettäväksi päälläHihnan paksuusalue .156 "- .187"
Pituus12 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Tyyppi# 2 Clipper-pitsi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.91
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)31.5
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettäväksi päälläeräPituusMateriaaliTyyppiHinta
APACHE HOSE & BELTING CO INC 28000362 Clipper-nauhoitustyökalu R-10 Teräs | AA4UVF 13E790 28000362# 2-7, # U2-U7 Clipper-pitsiClipper-nauhoitustyökalu10 "TeräsR-10 Flexco Vise -nauha€477.88
APACHE HOSE & BELTING CO INC 28000367 Nauhoitustyökalu Rsc187-24 Alligator 24 In | AA4UVL 13E795 28000367# 62, # 125 ja # 187 pitsiNauhoitus työkalu24 "Muovi ja teräsRSC187-24 Alligaattorin asennustyökalu€3,500.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APACHE HOSE & BELTING CO INC 28001412 #2 Clipper-nauha, 12 tuuman ruostumaton teräs - 12 kappaleen pakkaus
€116.52 / yksikkö