Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20000010-18 Kuljetinhihna 2-kerroksinen 150 SBR Musta 18 tuuman leveys | AH7DHY 36RU74

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20000010-18 Kuljetinhihna 2-kerroksinen 150 SBR musta 18 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AH7DHY Malli: 20000010-18Ristiviite: 36RU74

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljettimen hihna
Sängyn syvyys0.25
Vyötyyppi2 kerrosta 150 1/8 x 1/32 luokan 2
Vyön leveys18
Vetopyörä (tuumaa)Min 8
Kantavuus2500 lbs.
KokonaispituusLeikkaa pituuteen, tilaa jalka (esimerkki - tilattaessa 10 Ft, tilauksen määrän on oltava 10)
TyyppiMusta SBR

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1249
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)45.72
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSängyn syvyysVyötyyppiVyön leveysVetopyörä (tuumaa)KantavuusTyyppiHinta
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20027301-12 Kuljetinhihna 2 kerrosta 150 mustaa W 12 tuumaa | AA4UTQ 13E753 20027301-120.25 "2 kerrosta 150 1/32 "x 1/32" laatua 212 "Min 8150 lbMusta Kumi€24.24
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20027301-18 Kuljetinhihna 2 kerrosta 150 mustaa W 18 tuumaa | AA4UTR 13E754 20027301-180.25 "2 kerrosta 150 1/32 "x 1/32" laatua 218 "Min 8150 lbMusta Kumi€27.17
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20027301-24 Kuljetinhihna 2 kerrosta 150 mustaa W 24 tuumaa | AA4UTT 13E755 20027301-240.25 "2 kerrosta 150 1/32 "x 1/32" laatua 224 "Min 8150 lbMusta Kumi€34.73
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20027301-30 Kuljetinhihna 2 kerrosta 150 mustaa W 30 tuumaa | AA4UTU 13E756 20027301-300.25 "2 kerrosta 150 1/32 "x 1/32" laatua 230 "Min 8150 lbMusta Kumi€38.29
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20027301-36 Kuljetinhihna 2-kerros 150 musta W 36 tuumaa | AA4UTV 13E757 20027301-360.25 "2 kerrosta 150 1/32 "x 1/32" laatua 236 "Min 8150 lbMusta Kumi€41.28
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20027301-42 Kuljetinhihna 2 kerrosta 150 mustaa W 42 tuumaa | AA4UTW 13E758 20027301-420.25 "2 kerrosta 150 1/32 "x 1/32" laatua 242 "Min 8150 lbMusta Kumi€45.65
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20027301-48 Kuljetinhihna 2-kerroksinen 150 musta W 48-tuumainen | AA4UTX 13E759 20027301-480.25 "2 kerrosta 150 1/32 "x 1/32" laatua 248 "Min 8150 lbMusta Kumi€50.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20000010-18 Kuljetinhihna 2-kerroksinen 150 SBR musta 18 tuuman leveys
€32.62 / yksikkö