KÄYTTÖKUVA AF076 Kääntökiinnike kääntyvä kiinnike | CF4GLM

ANVIL KUVA AF076 Kääntyvä tuen kääntyvä kiinnike

Tuote: CF4GLM Malli: FIG AF076
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä
Ankkurin pituus1 / 2 "
MateriaaliPehmeä rauta
Putken koko1 " - 2"
StandardiC-UL-US.png

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMateriaaliPutken kokoKokoHinta
ANVIL 2400006801 Vihreä 3-reikäinen kääntölevy | BU2ANK 2400006801Levy---€30.07
Tarjouspyyntö
ANVIL 2400208704 Pitkänomainen 3-reikäinen kääntölevy | BU2BBT 2400208704Levy---€30.66
Tarjouspyyntö
ANVIL 2400233603 Pitkänomainen kääntyvä sovitin | BU2BTH 2400233603Sovitin---€11.53
Tarjouspyyntö
ANVIL FIG 550 Kääntyvä revolveri, 3/8 tuuman tangon koko | CF4FYQ FIG 550KääntyväHiiliteräs---
Tarjouspyyntö
ANVIL FIG AF075 Kääntötuen kääntyvä lisälaite | CF4GLL KUVA AF075KääntyväPehmeä rauta1 " - 2"--
Tarjouspyyntö
ANVIL FIG AF077 Kääntyvä olkaimet kääntyvä kiinnike | CF4GLN KUVA AF077KääntyväHiiliteräs1 " - 1 1/4"--
Tarjouspyyntö
ANVIL FIG AF700 yleiskäyttöinen kääntyvä lisälaite | CF4GMD KUVA AF700KääntyväPehmeä rauta-1/2 " - 3/4"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL KUVA AF076 Kääntyvä tuen kääntyvä kiinnike